曜日別特売

ザル置台用 ステンレス三角台車#50用 PBSIC-50

ザル置台用 ステンレス三角台車#50用 PBSIC-50 - エム・あい

三脚の原理から、容器を三角形の三点で支え、安定性を図っている「ステンレス三角台車」にガードをつけた台車です。安定性がよいだけでなく、容器を直接、床面に置かず、台車にのせることで衛生的に保管することができ、水の跳ね返りによる異物混入防止にもつながります。ステンレス304製なので衛生的、水洗いで汚れが落ちやすいシンプルな構造になっています。

用途ザルなどの丸型容器を乗せて運搬する台車です。材質ステンレス304寸法(mm)Φ487(内寸)×545(80)キャスター金具(ナット・ワッシャー)ステンレス304適合容器サンコーザル#50(外寸:Φ512×342mm)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※容器は含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45317109S63-112ゴム、Φ50、自在車3ヶ、ストッパー2ヶ付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45317118S63-112ナイロン、Φ50、自在車3ヶ、ストッパー2ヶ付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする