カジメイク
中綿ストレッチプリントパーカ 8274
よく伸びる快適ストレッチ素材を使用し、カジュアルなプリントが映える中綿パーカーです!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
両サイドに収納ポケットが付いています。
用途
一般作業全般
種別
パーカー
混率(%)
(表地)ポリエステル100/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100
機能
ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45318326
8274
白ブラシ
M
66
160~170
85
オープン
取扱い終了
45318335
8274
白ブラシ
L
68
170~180
87
オープン
取扱い終了
45318344
8274
白ブラシ
LL
70
175~185
89
オープン
取扱い終了
45318360
8274
白ブラシ
3L
72
175~185
91
オープン
取扱い終了
45318369
8274
黒ブラシ
M
66
160~170
85
オープン
取扱い終了
45318378
8274
黒ブラシ
L
68
170~180
87
オープン
取扱い終了
45318387
8274
黒ブラシ
LL
70
175~185
89
オープン
取扱い終了
45318396
8274
黒ブラシ
3L
72
175~185
91
オープン
取扱い終了
45318405
8274
オリーブカモ
M
66
160~170
85
オープン
取扱い終了
45318414
8274
オリーブカモ
L
68
170~180
87
オープン
取扱い終了
45318430
8274
オリーブカモ
LL
70
175~185
89
オープン
取扱い終了
45318439
8274
オリーブカモ
3L
72
175~185
91
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください