曜日別特売

激ラクデニム防寒パンツ 8290

激ラクデニム防寒パンツ 8290 - カジメイク

体の動きに合わせて伸び縮みするストレッチデニム生地に、裏地は裏起毛仕様で温かい空気を逃さずしっかり保温する防寒パンツです。
ストレッチ生地は激ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
小物の収納に便利な7つのポケットを装備しています。
左側にはフラップ付きカーゴポケット、右側にはカーゴポケット内にスマホホルダーを装備しています。
ウエストはゴム仕様です。

用途一般作業全般種別パンツ混率(%)綿69、ポリエステル22、レーヨン8、ポリウレタン1機能防寒内容量1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453188508290ブルーM789831
オープン
取扱い終了
453188598290ブルーL7810332.5
オープン
取扱い終了
453188688290ブルーLL8010934.5
オープン
取扱い終了
453188778290ブルー3L8011536.5
オープン
取扱い終了
453188868290ブラックM789831
オープン
取扱い終了
453188958290ブラックL7810332.5
オープン
取扱い終了
453189048290ブラックLL8010934.5
オープン
取扱い終了
453189208290ブラック3L8011536.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする