ドアジョイナー

ドアジョイナー - 日本ロックサービスドアジョイナー - 日本ロックサービスドアジョイナー - 日本ロックサービスドアジョイナー - 日本ロックサービスドアジョイナー - 日本ロックサービスドアジョイナー - 日本ロックサービスドアジョイナー - 日本ロックサービスドアジョイナー - 日本ロックサービス

ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。
アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。
カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。
ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。

内容量1個
注意
※南京錠は付属ではありませんので、別途お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
厚さ(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4532438940外開き扉用(枠の戸当たり)1~4040
2,880
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
4532439836外開き扉用(枠の戸当たり)1~4036
2,880
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
4532440740AT(エアタイト枠)エアタイト仕様枠外開き扉用(枠の戸当たり)1~7040
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4532441645AT(エアタイト枠)エアタイト仕様枠外開き扉用(枠の戸当たり)1~7045
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする