ガス炊飯器(炊飯のみ)

ガス炊飯器(炊飯のみ) - リンナイガス炊飯器(炊飯のみ) - リンナイガス炊飯器(炊飯のみ) - リンナイガス炊飯器(炊飯のみ) - リンナイガス炊飯器(炊飯のみ) - リンナイガス炊飯器(炊飯のみ) - リンナイ
仕様(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)電源単2乾電池×1本内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45323899RR-030FS(A)(DB)/13A3.4ダークブラウン259×240×250(炊飯)洗米すぐ:約15分~20分、浸し米:約12分~17分
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323908RR-030FS(A)(DB)/LP3.4ダークブラウン259×240×250(炊飯)洗米すぐ:約15分~20分、浸し米:約12分~17分
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323917RR-050FS(A)(DB)/13A3.7ダークブラウン259×240×280(炊飯)洗米すぐ:約18分~24分、浸し米:約12分~17分
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323926RR-050FS(A)(DB)/LP3.7ダークブラウン259×240×280(炊飯)洗米すぐ:約18分~24分、浸し米:約12分~17分
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323935RR-100FS(A)(DB)/13A5.5ダークブラウン309×283×349(炊飯)洗米すぐ:約17分~24分、浸し米:約14分~23分
33,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323944RR-100FS(A)(DB)/LP5.5ダークブラウン309×283×349(炊飯)洗米すぐ:約17分~24分、浸し米:約14分~23分
33,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323960RR-030FS(A)(W)/13A3.4グレイッシュホワイト259×240×250(炊飯)洗米すぐ:約15分~20分、浸し米:約12分~17分
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323969RR-030FS(A)(W)/LP3.4グレイッシュホワイト259×240×250(炊飯)洗米すぐ:約15分~20分、浸し米:約12分~17分
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323978RR-050FS(A)(W)/13A3.7グレイッシュホワイト259×240×280(炊飯)洗米すぐ:約18分~24分、浸し米:約12分~17分
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45323987RR-050FS(A)(W)/LP3.7グレイッシュホワイト259×240×280(炊飯)洗米すぐ:約18分~24分、浸し米:約12分~17分
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする