ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付)

ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) - リンナイガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) - リンナイガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) - リンナイガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) - リンナイガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付) - リンナイ
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)ダークブラウン電源(V)AV100内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324100RR-030VQT(DB)/13A4.1259×235×260(炊飯)洗米すぐ:約40分~45分、浸し米:約27分~32分
53,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45324109RR-030VQT(DB)/LP4.1259×235×260(炊飯)洗米すぐ:約40分~45分、浸し米:約27分~32分
53,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45324118RR-050VQT(DB)/13A4.4259×235×290(炊飯)洗米すぐ:約40分~45分、浸し米:約27分~32分
56,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324127RR-050VQT(DB)/LP4.4259×235×290(炊飯)洗米すぐ:約40分~45分、浸し米:約27分~32分
56,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45324136RR-100VQT(DB)/13A6.4309×277×359(炊飯)洗米すぐ:約41分~55分、浸し米:約28分~42分
61,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45324145RR-100VQT(DB)/LP6.4309×277×359(炊飯)洗米すぐ:約41分~55分、浸し米:約28分~42分
61,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする