曜日別特売
モノタロウ

スプレーライナー 伸縮タイプ

スプレーライナー 伸縮タイプ - モノタロウスプレーライナー 伸縮タイプ - モノタロウスプレーライナー 伸縮タイプ - モノタロウスプレーライナー 伸縮タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。

用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引きセット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2幅(mm)180全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時危険物の類別非危険物内容量1台
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※用途以外でのご使用はしないで下さい。
※ご使用前に付属の取扱説明書をよく読み、内容を理解してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48659898-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ライン引きスプレー 】 屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用に.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 駐車場のライン入れ

コンパクトで、駐車場にラインを入れましたが、専用のライン引き用のペンキが必要で、通常のスプレー缶のペンキが使えなかった。 ペイントの量目も少ないことから2缶使いましたが、色が濃くなりませんでした。再度引くのにまた、2缶買わないといけない。

1が参考にしています
2024-11-20
用途: 駐車場のライン引き
サービス業

軽量で安定感不足  ラインが微妙に曲がる(綺麗に仕上げるには養生必須)
有ればライン引きが楽に出来るが仕上がりは微妙
配送会社の配送日数が相当かかるので、注文時は注意が必要
同日出荷の商品が翌日配達されたが、こちらの商品は3日後に到着
モノタロウに確認しても『個々の配送状況は各自にて配送業者に確認下さい』
そっけない、無責任なコメントが届く

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする