ODELIC(オーデリック)
LED和風シーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。
虫が入りにくい設計。
リモコン付属。
仕様
調光器の使用不可
材質
白木、アクリル(乳白)
取付方式
クイックA/グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329359
SH8327LDR
44
4960
~12畳
¥
19,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329499
SH8328LDR
33
3650
~8畳
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
45329508
SH8329LDR
28
3060
~6畳
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください