ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト【FLAT PLATE】
美しい面発光に調光・調色機能まで備えた薄さ55mmの居室用LEDシーリングライト。
畳数基準内で最大光量の明るさを実現。
すべての光色で100%点灯が可能。
コンパクトな簡単操作リモコン付属。
仕様
調光器の使用不可
取付方式
クイックA
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
注意
※必ず壁スイッチを設置してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
調光の可否
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329009
SH8322LDR
ポリカーボネート(オフホワイト)、樹脂(乳白)
48
5499
可 連続調光100-1%
~12畳
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329027
SH8324LDR
ポリカーボネート(木調ウオールナット色)、樹脂(乳白)
48
5499
可 連続調光100-1%
~12畳
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329070
SH8301LDR
ポリカーボネイト(木調ナチュラル色)、樹脂(乳白)
38
4299
可 連続調光100-5%
~8畳
¥
32,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329079
SH8282LDR
ポリカーボネイト(オフホワイト)、樹脂(乳白)
38
4299
可 連続調光100-1%
~8畳
¥
31,980
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329018
SH8323LDR
ポリカーボネート(木調ナチュラル色)、樹脂(乳白)
48
5499
可 連続調光100-1%
~12畳
オープン
取扱い終了
45329054
SH8300LDR
ポリカーボネイト(木調ナチュラル色)、樹脂(乳白)
38
4299
可 連続調光100-1%
~8畳
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください