ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
草花模様をステンドグラス調にあしらったクラシカルなデザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
アクリル(スカボ調・模様入)
取付方式
クイックA/グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329334
SH8267LDR
34
3630
~8畳
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
4日以内出荷
45329246
SH8266LDR
44
4840
~12畳
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください