曜日別特売

LED和風シーリングライト

LED和風シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

和の心を取り入れた和風シーリングライト。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。

仕様調光器の使用不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付方式
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329386SH8270LDR檜、ポリエステル強化和紙、アクリル(乳白)クイックA/プッシュ式444500~12畳
33,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329404SH8290LDR檜、ポリエステル強化和紙クイックA/ぷ343430~8畳
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする