曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

ブルー色の組み合わせが爽やかなステンドグラス調デザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。

仕様調光器の使用不可材質アクリル(スタンド調)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329264SH8284LDR444930~12畳
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329395SH8285LDR343700~8畳
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする