ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
木材(グレイッシュホワイト色古味)、アクリル(乳白)
取付方式
クイックA/グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329237
SH8303LDR
47
4700
~12畳
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329316
SH8304LDR
36
3600
~8畳
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください