曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

人気の植物柄が優しく浮かび上がるナチュラルエレガントデザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。

仕様調光器の使用不可材質フロストアクリル(模様入)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329420SH8278LDR474710~12畳
18,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329526SH8279LDR363650~8畳
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする