ODELIC(オーデリック)
LED和風シーリングライト
和の心をとり入れるシーリングライト。
リモコンで明るさも色も自由に調節できる。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
白木、アクリル(乳白)
取付方式
クイックA/グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329325
SH8240LDR
36
3930
~8畳
¥
20,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45329158
SH8239LDR
47
4920
~12畳
¥
24,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください