ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
取付方式
クイックA/グローブ回転
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
スイッチ
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329368
SH8331LDR
白木、アクリル(乳白)
28
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
3060
6500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329517
SH8332LDR
フロストアクリル(模様入)
36
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
4070
2700~6500
¥
17,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください