曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

電球色の小型シーリングライト。
白熱灯器具60W相当。

仕様調光器の使用不可材質檜、ポリエステル強化和紙取付方式クイックD消費電力(W)6全光束(Lm)443電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328774SH9040LD
8,998
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする