樹脂片サドル マグネット付

樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム樹脂片サドル マグネット付 - ラクテム

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。
歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。
工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。

用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330750SSPM8-12171222122
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
45330759SSPM8-16171622164
オープン
859
945(税込)
当日出荷
45330768SSPM13-16211631.5164
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
45330777SSPM18-16261636.5164
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
45330786SSPM13-20232033.5206
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
45330795SSPM18-20282038.5206
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
45330804SSPM24-20352045206
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
45330820SSPM24-16331645204
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする