曜日別特売

LEDシーリング昼光色

LEDシーリング昼光色 - 東芝

~12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。
調光機能付きで約5%~100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。
お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。

質量(kg)約1.5消費電力(W)42.3定格電圧(V)AC100全光束(Lm)5499定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)130光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数12畳内容量1台
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換不可配線器具が付いていない場合は電気工事が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330628NLEH12R01B-DLD
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする