曜日別特売

LEDシーリング調光調色機能付き

LEDシーリング調光調色機能付き - 東芝

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。
シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。
常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。

質量(kg)約1.5定格電圧(V)AC100光源色電球色~昼光色まで光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330637NLEH08R01B-LC33.14299500×500×105129.88畳
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
45330646NLEH12R01B-LC42.35499500×500×10513012畳
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
45330655NLEH14R01B-LC46.96099500×500×12313014畳
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45330655NLEH14R01B-LC29551947NLEH14R37B-LCNLEH14R01B-LC LEDシーリング調光調色機能付き(14畳用) 東芝 29551947LEDシーリング調光調色機能付き(14畳用)東芝1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする