Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。
シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。
また電球色~昼白色まで光の色を選べる調色機能と、5%~100%で明るさを無段階調節のできる調光機能付きだから、お部屋のシーンに合わせた色と明るさで、空間を快適に演出します。
安心の5年保証付(
セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。
消耗品(電池等)は対象外となります。)