曜日別特売

LEDシーリンク導光板フラットデザイン間接光

LEDシーリンク導光板フラットデザイン間接光 - 東芝

電球色から昼光色までシーンにあわせて光の色が変えられる調色機能付。また、明るさも5%から100%まで無段階に調節可能なので、その時々に適した光が選べ快適な空間を演出します。
スッキリとしたフラットなデザインでお部屋に馴染みます。またムラのない均一な光でセード中心まできれいに光ります。
常夜灯6段階調光、おめざめタイマー、お休みアシストなどリモコンで操作できる機能も充実。
安心の5年保証付(セード、リモコンは1年、リモコン用乾電池など消耗品は対象外)

質量(kg)約3.7定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×65光源色電球色~昼光色まで光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330664NLEH08015A-LC40.94299105.18畳
オープン
取扱い終了
45330680NLEH12015A-LC47.6500010512畳
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする