曜日別特売

LEDシーリング昼光色

LEDシーリング昼光色 - 東芝
(1件のレビュー)

~6畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。
リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。
安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)

付属品リモコン質量(kg)約1.36消費電力(W)33.6定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)3699RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.6調光の可否可能適用畳数6畳内容量1台
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換不可配線器具が付いていない場合は電気工事が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330610NLEH06R24A-DLD
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45330610
2024-05-02
用途: 住宅の部屋の照明 蛍光灯からLED照明に替えるために購入。
株式会社東洋ソーラーシステム研究所

価格が安い割に明るさも十分であるし、リモコンもついており、明るさを6段に調節可能な上に、常夜灯も明るさを5段階に調節可能など性能も非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする