曜日別特売

6畳用LEDシーリングライト

6畳用LEDシーリングライト - 東京メタル6畳用LEDシーリングライト - 東京メタル

おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。
どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。

材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330725CEN6W-TM
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする