曜日別特売

デジタルミラー

デジタルミラー - ALPINEデジタルミラー - ALPINEデジタルミラー - ALPINEデジタルミラー - ALPINEデジタルミラー - ALPINEデジタルミラー - ALPINEデジタルミラー - ALPINEデジタルミラー - ALPINE

<ドライブレコーダー機能>
使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト)
万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。
本機やパソコンで映像チェック
5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。)
大容量32GBのmicroSDHCカード付属
別売品なしで駐車録画が可能
<デジタルミラー機能>
フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。
ルームミラー切り替え
見やすい広視野角液晶
昼夜の画面の明るさ設定
カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け
STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質

タイプ純正ミラー交換タイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60F値1.8対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)内容量1台
注意
※本製品だけの購入では、車両へ取付けが出来ませんのでご注意ください。取付けには、別売の車種専用取付けキットをご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
液晶サイズ
画素数
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329824DVR-DM1200A-IC【ミラー】430、【カメラ(フロント/リア車内用)】40【ミラー】307×88.4×34.7、【カメラ(フロント/リア車内用)】45.4×52.0×31.012型(11.8インチ)【液晶】1920×440、【カメラ】200万(フロント/リア)フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(室内用)/対角:135、水平:113、垂直:60
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
45329840DVR-DM1200A-OC【ミラー】430、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】57【ミラー】307×88.4×34.7、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×30.3×41.712型(11.8インチ)【液晶】1920×440、【カメラ】200万(フロント/リア)フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(外付け用)/対角:135、水平:110、垂直:55
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
45329849DVR-DM1000A-IC【ミラー】375、【カメラ(フロント/リア車内用)】40【ミラー】265×80.9×34.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】45.4×52.0×31.010型(10.0インチ)【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(室内用)/対角:135、水平:113、垂直:60
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
45329858DVR-DM1000A-OC【ミラー】375、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】57【ミラー】265×80.9×34.5、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×30.3×41.710型(10.0インチ)【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(外付け用)/対角:135、水平:110、垂直:55
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする