曜日別特売

ビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

ビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ - メディアカバーマーケット

3wayPCリュック特徴
シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。
メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。
側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。
液晶保護フィルム特徴
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版 [14インチ(1920×1080)]セット内容バッグ・フィルム各×1ブラック質量(g)約750サイズ(inch)フィルム:14寸法(cm)リュック:約42×30×12特性フィルム:反射防止内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330524mat-16-t15-k0001515402
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする