曜日別特売

レインシューズカバー 靴 防災

レインシューズカバー 靴 防災 - メディアカバーマーケットレインシューズカバー 靴 防災 - メディアカバーマーケットレインシューズカバー 靴 防災 - メディアカバーマーケットレインシューズカバー 靴 防災 - メディアカバーマーケットレインシューズカバー 靴 防災 - メディアカバーマーケット

靴の上から簡単に履くだけで、水滴や泥はねなどから靴を守るシューズカバーです。
深め設計のため、雨の日でも靴の中に水が入りにくいよう配慮しています。
コンパクトなので常備、携帯しておけば突然の雨でも雨濡れを防止できます。

ブラック質量(g)片足約130内容量1個
注意
※使用する靴のサイズの底の長さ、底の幅、高さを測っていただきサイズ表と比較してご購入ください。
※お手持ちの靴のサイズをご確認の上、シューズカバーをお買い上げください。
※実際の靴のサイズより大きめのサイズがおすすめです。
※ヒールがある靴、金具のついた靴、先のとがった靴、厚底の靴などにはご使用いただけません。
※メーカー都合により、細部のデザイン、素材等が予告なく変更される場合がございます。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(cm)
底面の全長(cm)
履口回り(cm)
底幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330129xa-shcover-x0001sizxlXL約9.0約28.0約28約11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
45330147xa-shcover-x0001sizxxxlXXXL約10.0約31.5約31約12.0
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45330138xa-shcover-x0001sizxxlXXL約9.5約29.0約28約11.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする