曜日別特売

ワイヤレス 充電器 リング qi 3in1 RING

ワイヤレス 充電器 リング qi 3in1 RING - CRECOTEワイヤレス 充電器 リング qi 3in1 RING - CRECOTEワイヤレス 充電器 リング qi 3in1 RING - CRECOTEワイヤレス 充電器 リング qi 3in1 RING - CRECOTEワイヤレス 充電器 リング qi 3in1 RING - CRECOTE

【3in1 RING With Magsafe】
AppleWatch/iPhone/AirPodsがこれ1台で充電可能です。ワイヤレス充電はパッド上に端末を置くだけでデバイスを自動判別し、適正な電流を送ることが可能です。充電パッドは二枚ありますので、iPhoneとAppleWatchを同時充電することも可能です。USB-Cコネクタを搭載している為、ケーブルを複数種類用意する必要がなく荷物を減らすことができます。背面にはスマホリングがついており指を通してホールドすることにより安定して使用することができます。
【最大15W急速充電】
iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になり、Apple Watchは2.5Wで約3時間です。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します
アダプターは付属しておりません。)
【マグネット式・magsafe対応】
iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術を対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。
(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)
【スタンド機能付き】
リングを開いてスマホスタンドとしても活用可能です。スマホを立てかけて、動画の視聴や料理の際のレシピチェックなどに大活躍です。家庭ではもちろん、オフィス、旅や出張にも最適です。本体は48gの軽量/コンパクトなので、スマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。
【USB-Cケーブル付属】
Magsafe充電器のケーブルは取り外せるので収納や持ち運びがより便利になります。また、ケーブルはUSB-C搭載デバイスと幅広い互換性があり、他の端末(NintendoSwitch、ノートパソコン、oculusなど)にも利用可能です。
【対応機種】
MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ
Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019) Apple Watch Series 3/4/5/6/SE/7/8/ultra
Qi対応Androidスマートフォン

用途スマホ、AppleWatch、AirPodsのワイヤレス充電に。付属品USBケーブル厚さ(mm)6.8寸法(縦×横)(mm)60x60端子USB-C内容量1台
注意
※電源アダプターは付属しません。本製品はMagsafe規格の15Wに対応致しません。iPhoneの最大出力は7.5W-10W程度になります。Samsung S21などの高速充電対応機種では15W出力されます。革製のiPhoneケースをご利用の場合、ケースに円型の跡が残る場合があるので、ご注意ください。MagSafe対応のiPhoneケースでのご利用またはケースを外してのご利用を推奨致します。Magsafe非対応のiPhoneケースを使用した場合は磁石の吸着が弱くなります。金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカード、厚みのあるケースは充電前に取り外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45325746A3(W)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,700/税込¥1,870
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする