曜日別特売

二段式圧力調整器

二段式圧力調整器 - ヤマト産業二段式圧力調整器 - ヤマト産業

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。
二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。

質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
注意
※経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は、認定品をお選び下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
最大流量(L/min)
使用温度(℃)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332195FR-1B-R-11N01-22031個弁材:PCTFE、EPDM、その他:C3604B30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)‐10~40入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)、出口接続:バルブ付Rc1/4
33,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
45332204FR-1B-R-12N01-22031個弁材:PCTFE、EPDM、その他:C3604B30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)‐10~40入口接続:W22-14(左)袋ナット(P)、出口接続:バルブ付Rc1/4
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45332220FR-1B-R-13N01-22031個弁材:PCTFE、EPDM、その他:C3604B30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)‐10~40入口接続:W21-14(左)袋ナット(P)、出口接続:バルブ付Rc1/4
33,000
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
18677840FR-1B-R-11N01-22101台本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B26(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)ー10~40入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:バルブ付Rc1/4
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする