曜日別特売

微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用

微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 - 日本電興
(5件のレビュー)

洗浄革命!
平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!
1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)
全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!
繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。
ナノバブル発生キット
1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。
本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。
「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!
「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!
「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。

用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4内容量1個
注意
※二槽式洗濯機、給水口のネジ径がG3/4ではない洗濯機には取り付けができません。
※ナノバブルを発生させる構造上、水の通り道が狭くなっております。洗濯機は洗濯槽内の水位センサーで水量を測っており、設定水量になるまで通常より時間がかかるため給水時間が長くなります。
※お風呂の残り湯を汲み上げてお洗濯にご利用いただいた場合は、本製品の効果を得ることができません(水が本製品を通過していないとナノバブルを発生させることはできません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332308ND-NBZS
9,000
6,988
7,687(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45332308
2024-06-18
用途: 全自動洗濯機の給水に接続
教育・研究機関

簡単に接続でき水漏れもない。洗濯物のむれたにおいがなくなり、洗剤の効果がかなり高くなったように感じる。また、洗濯槽もきれいになり、洗濯槽クリーナーも不要になりそう。

1が参考にしています
対象商品 : 45332308
2024-04-18
用途: 自宅の洗濯機用
建設業・工事業

自宅の全自動洗濯機の給水管に接続して使用しています。
今後、効果を検証していくので今回はコスパ面のみの評価としました。

対象商品 : 45332308
2023-11-14
用途: 汚れた作業着の洗濯機に取付
リペアショップ薬園台

汚れも激しく、油汚れもあるので洗濯機を酷使しております。
ナノバブルが繊維までしみ込んだ油汚れも分解して汚れ落ちが向上することを期待して取り付けました。
取付前後の変化の程度は見た目ではわかりにくいですが、油落ちは確かによくなっていると感じました。
まぁ、続けることによる効果の向上があるようですのでこの価格で汚れ落ちがよくなるのでしたら十分でしょう。

対象商品 : 45332308
2023-12-21
用途: 目的内使用(全自動洗濯機)
製造業

入荷間もないのでこれからの検証となりますが、皮脂汚れ系の油・変色について効果があればよいかと思います。一定時間のツケ置きが効果があるのではと考えています。

対象商品 : 45332308
2023-12-12
用途: 洗濯機に装着
製造業

洗濯機の入れ替えに合わせて本品を装着しました。ナノバブル自体が視認出来ないのが難点ですが少なくとも洗浄性は、悪くはなっていないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする