曜日別特売

パトランプ

パトランプ - 旭光電機工業パトランプ - 旭光電機工業パトランプ - 旭光電機工業パトランプ - 旭光電機工業パトランプ - 旭光電機工業
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45339116RP35B15D110V30W110301801000
330
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
45339125RP35B15D120V30WC120301801000
330
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
45339134RP35B15D120V40W120402801000
330
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
45339150RP35B15D220V30W22030150500
400
389
428(税込)
当日出荷
45339159RP35B15D220V40W22040240500
400
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする