曜日別特売

ネオアルベストL

ネオアルベストL - アルボース
成分イソプロピルメチルフェノール(除菌剤)、高級アルコール系活性剤、カルボン酸塩、蛍光剤、香料材質キャップ:PP、ボトル:PE質量(kg)4液性弱アルカリ性使用希釈倍率1000倍(水40Lに対し40mL)効果除菌内容量1本(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4533999015785
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする