ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り

ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダムビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダムビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダムビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダムビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダムビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダムビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダムビストロ ダブルウォールマグ 2個入り - ボダム

耐熱ガラスの二重構造で保温保冷効果。電子レンジ可。
耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま、飲みものの美味しさを持続させる、保温性、保冷性に優れたグラスです。
また、温かい飲みものを入れても熱くて持てないということや、冷たい飲みものを入れても結露でグラスやテーブルが濡れるということがありません。

仕様オーブン(180℃まで),電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス耐熱温度(℃)耐熱ガラス(耐熱温度差120)内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4539018910602-101290.1510.6×7.7×8
4,743
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
4539019810604-102580.312.6×9.3×10.8
5,695
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする