曜日別特売

パヴィーナトゥーゴー 蓋付きダブルウォールタンブラー350ml(2個セット)

パヴィーナトゥーゴー 蓋付きダブルウォールタンブラー350ml(2個セット) - ボダムパヴィーナトゥーゴー 蓋付きダブルウォールタンブラー350ml(2個セット) - ボダムパヴィーナトゥーゴー 蓋付きダブルウォールタンブラー350ml(2個セット) - ボダムパヴィーナトゥーゴー 蓋付きダブルウォールタンブラー350ml(2個セット) - ボダム

飲み物用にも食品の器としても活躍、フタ付き万能タンブラー
ボダムのアイコニックなダブルウォールグラスをプラスチックにかえ、保存や持ち運びができるようにフタを付けたダブルウォールタンブラー。
食べ物を入れてフタをするだけなので、ヨーグルト、グラノーラ、フルーツ、スムージーなどのブランチを持ち運ぶのも簡単。
ガラスのような美しさと透明感に壊れにくさを兼ね備えた画期的なスナックカップです。
耐久性に優れたBPAフリープラスチックを使用、家族全員が安心して使うことができます。
二重構造が温かいものも冷たいものも最適な温度に長時間保ち、フタ付きなので中身がこぼれることなく安心して持ち運べます。(直立した状態を維持してください。)

仕様食器洗浄乾燥機使用可付属品セット内容タンブラーx2材質AS樹脂・シリコンゴム質量(g)127容量(L)0.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)【フタを付けた場合】87×123、【フタを付けていない場合】88×115耐熱温度(℃)AS樹脂(耐熱80/耐冷-30)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45390207K11849-10SA
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする