パヴィーナ アウトドア ダブルウォールタンブラー 0.35L

パヴィーナ アウトドア ダブルウォールタンブラー 0.35L - ボダムパヴィーナ アウトドア ダブルウォールタンブラー 0.35L - ボダムパヴィーナ アウトドア ダブルウォールタンブラー 0.35L - ボダムパヴィーナ アウトドア ダブルウォールタンブラー 0.35L - ボダム

軽くて割れにくいアウトドアにピッタリのタンブラー。
プラスチックの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま、飲みもののおいしさを持続させる、保温性、保冷性に優れたタンブラーです。
BBQやキャンプ、ガーデンパーティーなどのアウトドアに最適。
傷が付きにくく、透明度が高いプラスチック製。
※食器洗浄乾燥機使用可能。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質AS樹脂質量(g)133容量(L)0.35寸法(cm)口径8.2×高さ11.5耐熱温度(℃)AS樹脂(耐熱80/耐冷-30)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4538970811849-10SA
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする