曜日別特売

ビームス ホーローバットS(30取)

ビームス ホーローバットS(30取) - 富士ホーロー

表面がガラス質で衛生的なホーロー製バット
表面がガラス質で衛生的なホーロー製バット。
食材のニオイが付きにくい。
オーブン調理が可能なので、調理の下ごしらえだけでなく、幅広く活躍します。

仕様オーブン、電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)ホワイト質量(g)約300寸法(cm)21.0×17.0×3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389455BM-S・W
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする