曜日別特売

茶き かがみ急須

茶き かがみ急須 - 宮崎製作所(MIYACO)茶き かがみ急須 - 宮崎製作所(MIYACO)

色移りや匂いが付きにくいステンレスの為、様々な味わいの緑茶を1つの急須で楽しめます。
本体はサビにくく衛生的で、耐久性に優れ、保温性もあります。
愛着をもって永く使ってもらえる、一生ものの道具づくりにこだわりました。
つまみとハンドルには天然木を使用した温かみのあるデザイン。
急須の小さいサイズは、1~2杯分、大きいサイズは2~3杯分くらいのお茶にちょうどよいサイズです。
※茶こし付き。

付属品茶こし(18-8ステンレス)材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)、ハンドル・つまみ:天然木内容量1個
注意
※直火・IH不可。熱源にはかけられません。
※ハンドルとつまみは天然木の為、写真と色味が違うことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389848CHA-11900.3811.3×14.2×10.4
6,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
45389857CHA-42900.714.2×15.3×11.3
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする