グローバル・トップ・ケミカル
12インチ シリコンウェハー (両面ミラー・P型・CZ)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用 仕様0.2μm≦30 サイズ12インチ 直径(Φmm)300±0.2 タイプ製造:CZ、導電型:P型 グレードダミー(モニター)
直径(Φmm)
300±0.2
タイプ
製造:CZ、導電型:P型
グレード
ダミー(モニター)
仕上
Vノッチ、両面ミラー
方位
100(面)
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。
※D12-P-25のみウエハーケース、他はプロトスケースに入れての出荷となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390250
D12-P-1
1箱(1枚)
775±25
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
03921525
D12-P-25
1箱(25枚)
775±25、パーティクル:0.2≦50
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45390259
D12-P-3
1箱(3枚)
775±25
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45390268
D12-P-5
1箱(5枚)
775±25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45390277
D12-P-10
1箱(10枚)
775±25
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください