Stand w.Vase(スタンド ウィズ ベース)

Stand w.Vase(スタンド ウィズ ベース) クレイ

<素材説明>ストーンウェア:陶器と磁器の中間的な性質で耐水に優れています。
鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。
<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。
箔仕上:金箔・銀箔を使いひとつずつ手で仕上げています。箔部分に多少個体差があり、強くこすると剥がれることがあります。

材質/仕上ストーンウェア・鉄/ペイント・焼付塗装・箔仕上 WHITE 寸法(Φ×高さH)(cm)13×67 内径(Φcm)10 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※スタンドと器のセットでの販売となります。
※粘着性の強いテープを貼ると、表面の箔・塗装・紙等の仕上げが剥がれる恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45346667 550-817-172
9,000
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする