曜日別特売

調色パレット

調色パレット - ビッグ調色パレット - ビッグ調色パレット - ビッグ調色パレット - ビッグ

調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ
腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません!
超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適
ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適
ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適
(角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)

危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45377108861袋(50本)5.5Lカップ迄使用可能面角丸仕上げ)竹製(片面角丸仕上げ)183300
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
45377117841袋(100本)1000ccカップ迄使用可能竹製(角丸仕上げ)153210
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
45377126851袋(100本)600ccカップ迄使用可能木製(角丸仕上げ)171.6150
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする