超極細ブラシ

超極細ブラシ - ビッグ超極細ブラシ - ビッグ
(1件のレビュー)

タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。

用途
小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453771359825
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 塗装のタッチアップに使用

今まで綿棒でやってましたが先端が太く細かいタッチアップがやりにくかったので購入しました。
超極細というだけあって細かい箇所へのタッチは可能ですが本体も超極細なので持ちにくく細かい作業はしにくいと思いました。慎重に操作しないとせっかくの超極細の良さが活かされません。マスキングテープをぐるぐる巻いて持ちやすく調整して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする