曜日別特売

ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)

ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) - ビッグミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) - ビッグ

コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー
メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。
メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。
水性塗料対応コーティング紙仕様

用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45377144130MS
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする