THANKSGIVING
タイヤカバーLL73
普通車用PVCレザー製タイヤカバー
今までにない大きさで、20インチ以上の大径ホイールにも対応!
パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
用途
水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。
材質
合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混
幅(cm)
73
高さ(cm)
73
適合車種
軽自動車~大型SUV
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377415
9947
レッド
¥
6,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
45377424
9948
グレー
¥
6,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください