曜日別特売

タイヤカバーKE56

タイヤカバーKE56 - THANKSGIVINGタイヤカバーKE56 - THANKSGIVING

軽自動車用PVCレザー製タイヤカバー
今までに無い、軽自動車専用設計なのでピッタリフィットします!
パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!

用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)56×56×20適合車種軽自動車内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453774409892レッド
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
453774499893グレー
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする