曜日別特売

タイヤカバーOT1168

タイヤカバーOT1168 - THANKSGIVINGタイヤカバーOT1168 - THANKSGIVING

大型トラック用PVCレザー製タイヤカバー
今までにない大きさなので、大型トラック~中型トラックまで対応します!奥行も約68cmと広く、ダブルタイヤにも対応します!
パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!

用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)110×106×67.5適合車種大型~中型トラック内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453774589951レッド
15,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
453774679952グレー
15,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする