THANKSGIVING
プロマスカッター
材質(本体)
PP(ポリプロピレン発泡品)
材質(刃)
鉄
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377589
pmc10
100mm幅用
<PMC100>
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
45377598
pmc15
150mm幅用
<PMC150>
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
45377607
pmc20
200mm幅用
<PMC200>
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください