清水食品
SSK レッドチェリー缶詰
内容個数の目安:20~28個
用途
粒ぞろいの枝付チェリーです。甘い香りとさわやかな口あたりをお楽しみください。
形状
全形枝付
名称
さくらんぼ・シラップづけ(エキストラライト)
大きさ
中粒
使用上の注意
缶を開けると、空気にふれて内面が酸化しますので、必ずガラスなどの容器に移しかえてください。
原材料
さくらんぼ(中国)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料、アナトー色素、赤色104号
栄養成分
熱量91kcal、たんぱく質0.6g、脂質0g、炭水化物14.1g、食塩相当量0.1g(この表示値は、目安です。)
内容量
1缶(95g)
注意
※切り口で手を切らない様取扱いにご注意ください。
※開缶部はお早めにお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45358628
M2号缶
オープン
¥
799
¥
863
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください