モノタロウ

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ - モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ - モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ - モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ - モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

再生材を使用した安価タイプの厚口ガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。

用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など種別再生材使用材質ポリプロピレン寸法(横×縦)(mm)600×900質量(g/枚)約80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる場所に保管されますと脆くなる場合がございます。
※使用環境・温度湿度・日照時間・季節によって大きく使用期間が異なりますのでご了承ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45830297-1袋(10枚)10
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45830306-1袋(25枚)25
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45830315-1束(200枚)200(25枚×8袋)
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830297
2025-12-16
用途: 劣化したポリカーボネート廃棄

カーポート屋根材のポリカ張り替えで発生した劣化ポリカの廃棄に購入。中で砕いて細かくしたが、大きく破れることも無く、処分場まで搬入できました。

2025-01-16
用途: 実家物置の整理
青蛙洞サービス業

亡き父が捨てずに物置にためていたものを整理するために購入。
ガラ袋に大きく太いマジックで「木材」「金属」「プラ」などの区分を書いておき、物置から出てきた????なガラクタ類を区分して投入(文字通り投げ入れる)。ガラス類は内部に別なコメ袋や麻袋を入れ子にしておくと、破れる不安が少なくなります。
調子に乗って入れるぎると重たくなって移動できなくなるので、半分くらいをめどにして投入することを心がけています。

対象商品 : 45830306
2024-10-24
用途: 廃材の分別と運び出しに
電気・ガス・熱供給・水道業

分別搬出しているのでよくこちらで購入しています。夏場の日差しによる劣化を加味すると、25枚は現場置きには丁度良いです。

対象商品 : 45830306
2024-04-29
用途: 建築現場の廃棄物の収集
建設業・工事業

特に問題なく使えました。今までは取引のある資材屋さんで調達していましたが、先日モノタロウサイトで買ってみました。可もなく不可もなく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする