曜日別特売
モノタロウ

シート押さえ U字型 剣先タイプ

シート押さえ U字型 剣先タイプ - モノタロウシート押さえ U字型 剣先タイプ - モノタロウシート押さえ U字型 剣先タイプ - モノタロウシート押さえ U字型 剣先タイプ - モノタロウシート押さえ U字型 剣先タイプ - モノタロウ
(15件のレビュー)

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適

用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)種類U字型ピン太さ(mm)約3.5内容量1セット(50個)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※施工時は手袋をご使用ください。
※先端が鋭利なので施工時は十分に注意してください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45469219-約150
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45469228-約200
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45469237-約300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45469219
2026-02-24
用途: 除草シ-ト
浜田建築建設業・工事業

たたきこんだときも、曲がりにくく広がるので、シ-トがめくりにくく、役に立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 45469228
2026-03-12
用途: 防草シ-トの押さえに使用しました
コックピットカーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

先がとがっていて良く立ちました次回も購入したいと思います

対象商品 : 45469219
2026-02-21
用途: 除草シ-ト
浜田建築建設業・工事業

簡単に、打ち込めて風にも耐えめくれないです。良い角度で、入ります。

2025-12-08
用途: 除草シートの止め具として

先端が鋭利で打ち込み易く、多少の根であれば貫通できる。但し、その分取り扱いには注意。

2025-07-06
用途: 除草シート押え
農・林・水産業

トマト・ナス畑の谷に防草シートを張ることにしました。先が尖っているのでプスッと突き刺さり便利でした。ちょうど長さもよく、今のところ大丈夫です。

2025-08-02
用途: 防獣ネットの押さえ
農・林・水産業

ハクビシン対策の防獣ネットのネットと地面間固定と隙間塞ぎに活用。しかし、ハクビシンに地際で穴掘って侵入された。そこで防草シートをL字にして防獣ネットに重ねて防草シートを止めた。その後被害がなくなった。先が鋭く作業性が良かった

2025-09-05
用途: 梨園の防風網の下止め
農・林・水産業

硬さ、長さともに作業しやすかった。まだ、強風等に対応できるかが問題である

2025-02-16
用途: 農業用トンネルシートの押さえ紐の固定
製造業

冬季の野菜栽培でトンネルシートを張りますが、風に飛ばされないようビニール紐で支柱ごとに押さえてます。先日まで35センチ片足のピンで止めてましたが、紐が外れたり金づちが必要だったりと面倒だったので、この商品を購入し使用しました。私としては非常に楽な作業に改善出来ましたし、強風でも抜けることもなく、満足しており追加購入もしました。
使用目的は違うかもしれませんが、良い物が安価に購入出来たと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする