シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

コックコート風のセミダブルボタン仕様が特徴の長袖シャツです。
スタンダードなモノトーンギンガムチェック柄で、清潔感と元気な印象を演出します。
同デザインの半袖タイプ(品番:BL-262-B5)も展開しており、季節や用途に応じて選べます。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、両裾脇スリット入り白×黒混率(%)ポリエステル65・綿35生地ギンガムクロス性別男女兼用内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362067BL-241-B5SS99465264
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45362076BL-241-B5S105485366
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45362085BL-241-B5M111525770
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45362094BL-241-B5L117545872
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45362110BL-241-B5LL123565874
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45362119BL-241-B53L129585774
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45362128BL-241-B54L135605674
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする